Descripción general
- Los accesorios estándar están disponibles para la cadena de pasador hueco Tsubaki de EE. UU. en tipos de paso simple y doble.
- Las varillas transversales pueden insertarse en cualquier eslabón sin desmontar la cadena.
- Todas las dimensiones son valores nominales y solo como referencia
Especificaciones
- Estándar de mediciónImperial
- SerieServicio pesado
- Tamaño y paso de la cadena40 / 1/2 pulg.
- Construcción de la cadenaRemachado
- Número de hebras a lo largo1
- MaterialAcero al carbono
- Longitud total10 pies
- Anchura interior0.312 pulg.
- Altura de la placa de enlace0.472 pulg.
- Grosor de la placa de enlace0.060 pulg.
- Diámetro del pasador0.224 pulg.
- Altura de la placa0.472 pulg.
- Grosor de la placa0.060 pulg.
- Ancho total de la cadena0.689 pulg.
- Rango de temperatura de funcionamiento-20 a +480 °F
- Diámetro del rodillo0.312 pulg.
- Estándar de cadenaANSI
- Estándares cumplidosASME B29
- Capacidad de carga de trabajo397 lb
- Número de cadena40
- Número de cadena y paso40 / 1/2 pulg.
- Ancho del rodillo0.312 pulg.
- Peso0.36 lb
- UPC_NO097039182647
- Resistente a la corrosiónNo resistente a la corrosión
- Número de hebras1
- Paso0.500 pulg.
- Tipo de productoCadena de rodillo