Motion
40HP ENLACE DE CORRECCIÓN

Tsubaki (UST)
40HP OFFSET LINK

Eslabón offset - 40 / 1/2 pulg. paso, pasador hueco, material de acero al carbono
Artículo MI #00151393
No. Fabricante 40HP OFFSET LINK
Precio17.23 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Tsubaki (UST)
40HP OFFSET LINK

Eslabón offset - 40 / 1/2 pulg. paso, pasador hueco, material de acero al carbono
Artículo MI #00151393
No. Fabricante 40HP OFFSET LINK

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio17.23 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
40HP ENLACE DE CORRECCIÓN

Especificaciones

  • Tamaño y paso de la cadena
    40 / 1/2 pulg.
  • Tipo de enlace
    Enlace de desplazamiento
  • Material
    Acero al carbono
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Construcción de la cadena
    Cobrado
  • Diámetro del rodillo
    0.312 pulg.
  • Anchura interior
    0.312 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    0.472 pulg.
  • Grosor de la placa de enlace
    0.060 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.224 pulg.
  • Ancho total de la cadena
    0.689 pulg.
  • Serie
    40
  • Estándares cumplidos
    ASME B29
  • UPC_NO
    097039182661
  • Peso
    0.02 lb
  • Número de cadena y paso
    40 / 1/2 pulg.
  • Resistente a la corrosión
    No resistente a la corrosión
  • Número de hebras
    1
  • Tipo de producto
    Eslabones de cadena de rodillo

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos