Descripción general
Especificaciones
- Tamaño y paso de la cadena40 / 1/2 pulg.
- Tipo de enlaceEnlace del rodillo
- MaterialAcero al carbono
- Número de hebras a lo largo1
- Construcción de la cadenaEnlace del rodillo
- Diámetro del rodillo0.312 pulg.
- Anchura interior0.313 pulg.
- Grosor de la placa de enlace0.6 pulg.
- Diámetro del pasador0.156 pulg.
- Ancho total de la cadena0.72 pulg.
- Rango de temperatura de funcionamientoMáximo de +120 °F
- Estándares cumplidosANSI
- Número de catálogo del fabricanteADL-8466
- UPC_NO716647110476
- Peso0.02 lb
- Número de cadena y paso40 / 1/2 pulg.
- Tipo de productoEslabones de cadena de rodillo