40LL R/L

Morse (RRX)
40LL R/L

153314 Eslabón rodante - 40 / 1/2 pulg. de paso, acero al carbono
Artículo MI #00151407
No. Fabricante 40LL R/L
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Morse (RRX)
40LL R/L

153314 Eslabón rodante - 40 / 1/2 pulg. de paso, acero al carbono
Artículo MI #00151407
No. Fabricante 40LL R/L
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
40LL ENLACE SELF LUBE
  • Calidad y rendimiento inigualables en la cadena de rodillos de cadena de la marca Morse con las propiedades autolubricantes de los casquillos metálicos sinterizados impregnados en aceite para garantizar un servicio de cadena más largo y fiable donde la lubricación externa está prohibida o muy limitada. Los procesos de fabricación rígidos dan como resultado una cadena con todas las funciones. Disponible en stock

Especificaciones

  • Tamaño y paso de la cadena
    40 / 1/2 pulg.
  • Tipo de enlace
    Enlace del rodillo
  • Material
    Acero
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Construcción de la cadena
    No aplicable
  • Diámetro del rodillo
    0.3120 pulg.
  • Anchura interior
    0.3125 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    0.4660 pulg.
  • Grosor de la placa de enlace
    0.0600 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.1560 pulg.
  • Ancho total de la cadena
    1.0000 pulg.
  • Estándares cumplidos
    ANSI
  • Número de catálogo del fabricante
    40LL R/L
  • Página de producto del fabricante
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662288400400
  • UPC_NO
    662288400400
  • Peso
    0.02 lb
  • Número de cadena y paso
    40 / 1/2 pulg.
  • Altura de la placa
    0.4660 pulg.
  • Tipo de producto
    Eslabones de cadena de rodillo

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo