Descripción general
- La preparación de agujeros de paso multietapa del diamante en la placa de enlace crea el área de soporte máxima
- El material diseñado minimiza las impurezas, lo que maximiza la resistencia a la tensión y a la fatiga
- El contenido de carbono patentado de Diamond Chain Company y las sustancias químicas de aleación especiales maximizan la eficacia del proceso de tratamiento térmico
- El proceso patentado de tratamiento térmico garantiza una profundidad de endurecimiento uniforme de la carcasa, lo que da como resultado una vida útil maximizada, menos tiempo de inactividad y menores costes
- Precio por pie, se vende 10’ de longitud por caja
Especificaciones
- Estándar de mediciónImperial
- SerieEstándar
- Construcción de la cadenaRemachado
- Número de hebras a lo largo1
- MaterialAcero inoxidable
- Longitud total10 pies
- Anchura interior5/16 pulg.
- Grosor de la placa de enlace0.06 pulg.
- Diámetro del pasador0.156 pulg.
- Ancho total de la cadena0.72 pulg.
- Diámetro del rodillo0.312 pulg.
- Resistencia a la tensión3000 lb
- Características de la aplicación de resistenciaResistente a la corrosión
- Número de cadena y paso40 / 1/2 pulg.
- Número de catálogo del fabricanteXAP-1466-D-010
- Peso0.42 lb
- UPC_NO716647379675
- Tipo de productoCadena de rodillo