Descripción general
- Calidad y rendimiento inigualables en la cadena Morse de acero inoxidable serie 304 para los entornos más corrosivos Disponible en cantidades de paquetes o mediante un corte a medida de respuesta rápida
Especificaciones
- Estándar de mediciónImperial
- SerieAcero inoxidable
- Construcción de la cadenaRemachado
- Número de hebras a lo largo1
- MaterialAcero inoxidable
- Longitud total10 pies
- Anchura interior0.3125 pulg.
- Altura de la placa de enlace0.4660 pulg.
- Grosor de la placa de enlace0.0600 pulg.
- Diámetro del pasador0.1560 pulg.
- Longitud del pasador0.6300 pulg.
- Ancho total de la cadena0.6300 pulg.
- Diámetro del rodillo0.3120 pulg.
- Estándares cumplidosANSI B29.1
- Resistencia a la tensión2700 lb
- Características de la aplicación de resistenciaResistente a la corrosión
- Número de cadena y paso40 / 1/2 pulg.
- Tamaño de la cadena0.5000 pulg.
- Ancho del rodillo0.3125 pulg.
- Página de producto del fabricante
- Peso0.43 lb
- Número de Upc del fabricante662288791195
- UPC_NO662288791195
- Tipo de productoCadena de rodillo