Descripción general
- Precio por pie
Especificaciones
- Estándar de mediciónImperial
- SerieEstándar
- Construcción de la cadenaRemachado
- Número de hebras a lo largo2
- MaterialAcero al carbono
- Longitud total10 pies
- Anchura interior0.31 pulg.
- Altura de la placa de enlace0.47 pulg.
- Grosor de la placa de enlace0.06 pulg.
- Diámetro del pasador0.16 pulg.
- Ancho total de la cadena1.27 pulg.
- Diámetro del rodillo0.31 pulg.
- Estándares cumplidosANSI
- Características de la aplicación de resistenciaResistente a la corrosión, producción de alimentos
- Número de cadena y paso40 / 1/2 pulg.
- Peso0.82 lb
- UPC_NO662327130121
- Tipo de productoCadena de rodillo