40-2R 10FT

Morse (RRX)
40-2R 10FT

Cadena de rodillo - Serie estándar, paso de 40 / 1/2 in, remachada, 2 hebra, material de acero al carbono, 10 pies de longitud
Artículo MI #00151459
No. Fabricante 40-2R 10FT
Precio61.11 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Morse (RRX)
40-2R 10FT

Cadena de rodillo - Serie estándar, paso de 40 / 1/2 in, remachada, 2 hebra, material de acero al carbono, 10 pies de longitud
Artículo MI #00151459
No. Fabricante 40-2R 10FT

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio61.11 USD/pie

Descripción general

Descripción del fabricante
40-2 CADENA DE RODILLO RIV
  • Calidad y rendimiento inigualables en Morse Brand Chain Far superan los estándares de rendimiento ANSI. Los procesos de fabricación rígidos dan como resultado una cadena con todas las funciones. Disponible en cantidades de paquete o a través de un corte a medida de respuesta rápida

Especificaciones

  • Estándar de medición
    Imperial
  • Serie
    Estándar
  • Construcción de la cadena
    Remachado
  • Número de hebras a lo largo
    2
  • Material
    Acero
  • Longitud total
    10 pies
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Anchura interior
    0.3125 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    0.4660 pulg.
  • Grosor de la placa de enlace
    0.0600 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.1560 pulg.
  • Longitud del pasador
    1.2150 pulg.
  • Ancho total de la cadena
    1.2150 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    0.3120 pulg.
  • Estándares cumplidos
    ANSI B29.1
  • Resistencia a la tensión
    7400 lb
  • Paso transversal
    0.5660 pulg.
  • Número de cadena y paso
    40 / 1/2 pulg.
  • Tamaño de la cadena
    0.5000 pulg.
  • Ancho del rodillo
    0.3125 pulg.
  • Página de producto del fabricante
  • Peso
    0.90 lb
  • Número de Upc del fabricante
    662288395089
  • UPC_NO
    662288395089
  • Tipo de producto
    Cadena de rodillo

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo