40-2 ENLACE DE CONEXIÓN

Timken Drives LLC
40-2 CONN LINK

Eslabón de conexión - Cadena y paso de 40 / 1/2 in, clip de resorte, material de acero al carbono, acabado de recubrimiento preventivo de óxido
Artículo MI #00151465
No. Fabricante 40-2 CONN LINK
Precio9.87 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Timken Drives LLC
40-2 CONN LINK

Eslabón de conexión - Cadena y paso de 40 / 1/2 in, clip de resorte, material de acero al carbono, acabado de recubrimiento preventivo de óxido
Artículo MI #00151465
No. Fabricante 40-2 CONN LINK

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio9.87 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
DRV-40-2 SC CO LINK;1251 40-2 CONN LINK

Especificaciones

  • Tamaño y paso de la cadena
    40 / 1/2 pulg.
  • Tipo de enlace
    Enlace de conexión
  • Material
    Acero al carbono
  • Número de hebras a lo largo
    2
  • Construcción de la cadena
    Clip de resorte
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento preventivo de óxido
  • Diámetro del rodillo
    0.313 pulg.
  • Anchura interior
    0.313 pulg.
  • Especificación del material
    Tratado con calor
  • Altura de la placa de enlace
    0.472 pulg.
  • Grosor de la placa de enlace
    0.060 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.156 pulg.
  • Longitud del pasador
    0.000 pulg.
  • Paso transversal
    0.567 pulg.
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    0 a 350 oF
  • Serie
    Estad.
  • Estándares cumplidos
    B29.1
  • Número de catálogo del fabricante
    1251
  • UPC_NO
    642051012511
  • Número de cadena y paso
    40 / 1/2 pulg.
  • Tipo de producto
    Eslabones de cadena de rodillo

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo