Motion
R402SCLSFPK RC 40-2 SPR CL SF PAQUETE A2C4

Link-Belt (RRX)
R402SCLSFPK RC 40-2 SPR CL SF PK A2C4

Eslabón de conexión - separación de 40 / 1/2 in, remachado, material de acero al carbono
Artículo MI #00151469
No. Fabricante R402SCLSFPK RC 40-2 SPR CL SF PK A2C4
Precio12.20 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Link-Belt (RRX)
R402SCLSFPK RC 40-2 SPR CL SF PK A2C4

Eslabón de conexión - separación de 40 / 1/2 in, remachado, material de acero al carbono
Artículo MI #00151469
No. Fabricante R402SCLSFPK RC 40-2 SPR CL SF PK A2C4
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
Precio12.20 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
R402SCLSFPK RC 40-2 SPR CL SF PAQUETE A2C4

Especificaciones

  • Tamaño y paso de la cadena
    40 / 1/2 pulg.
  • Tipo de enlace
    Enlace de conexión
  • Material
    Acero al carbono
  • Número de hebras a lo largo
    2
  • Construcción de la cadena
    Remachado
  • Diámetro del rodillo
    0.310 pulg.
  • Anchura interior
    0.310 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    0.47 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.16 pulg.
  • Ancho total de la cadena
    1.27 pulg.
  • Características de la aplicación de resistencia
    Resistente a la corrosión
  • UPC_NO
    662327130152
  • Peso
    0.03 lb
  • Número de cadena y paso
    40 / 1/2 pulg.
  • Tipo de producto
    Eslabones de cadena de rodillo

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo