Descripción general
Especificaciones
- Tamaño y paso de la cadena40 / 1/2 pulg.
- Tipo de enlaceEnlace de desplazamiento
- MaterialAcero al carbono
- Número de hebras a lo largo2
- Construcción de la cadenaCobrado
- Diámetro del rodillo0.310 pulg.
- Anchura interior0.310 pulg.
- Altura de la placa de enlace0.47 pulg.
- Grosor de la placa de enlace0.06 pulg.
- Diámetro del pasador0.16 pulg.
- Ancho total de la cadena1.27 pulg.
- Características de la aplicación de resistenciaResistente a la corrosión
- Serie40
- UPC_NO662327130107
- Peso0.04 lb
- Número de cadena y paso40 / 1/2 pulg.
- Tipo de productoEslabones de cadena de rodillo