Motion
40-3  RIV
Cadena de rodillo - Serie estándar, paso de 40 / 1/2 in, remachada, 3 hebra, material de acero al carbono, 10 pies de longitud
Artículo MI #00151488
No. Fabricante 40-3 RIV
Precio77.66 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cadena de rodillo - Serie estándar, paso de 40 / 1/2 in, remachada, 3 hebra, material de acero al carbono, 10 pies de longitud
Artículo MI #00151488
No. Fabricante 40-3 RIV

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$77.66/pie

Descripción general

Descripción del fabricante
DMD-40-3R-10FT
  • Precio por pie

Especificaciones

  • Estándar de medición
    Imperial
  • Serie
    Estándar
  • Construcción de la cadena
    Remachado
  • Número de hebras a lo largo
    3
  • Material
    Acero al carbono
  • Longitud total
    10 pies
  • Anchura interior
    5/16 pulg.
  • Grosor de la placa de enlace
    0.06 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.156 pulg.
  • Ancho total de la cadena
    10.85 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    0.312 pulg.
  • Estándares cumplidos
    ANSI B29.1
  • Resistencia a la tensión
    12000 lb
  • Paso transversal
    0.566 pulg.
  • Número de cadena y paso
    40 / 1/2 pulg.
  • Número de catálogo del fabricante
    X-146603-010
  • Peso
    1.24 lb
  • UPC_NO
    716647272983
  • Tipo de producto
    Cadena de rodillo

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo