Motion
40-3R 10FT

Morse (RRX)
40-3R 10FT

322043 Cadena de rodillo - Serie estándar, 40 / 1/2 pulg. de paso, remachado, 3 trenzado, Material de acero al carbono, 10 pies de longitud
Artículo MI #00151491
No. Fabricante 40-3R 10FT
Precio132.41 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Morse (RRX)
40-3R 10FT

322043 Cadena de rodillo - Serie estándar, 40 / 1/2 pulg. de paso, remachado, 3 trenzado, Material de acero al carbono, 10 pies de longitud
Artículo MI #00151491
No. Fabricante 40-3R 10FT
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
Su precio$132.41/pie

Descripción general

Descripción del fabricante
40-3 CADENA DE RODILLO RIV
  • Calidad y rendimiento inigualables en Morse Brand Chain Far superan los estándares de rendimiento ANSI. Los procesos de fabricación rígidos dan como resultado una cadena con todas las funciones. Disponible en cantidades de paquete o a través de un corte a medida de respuesta rápida

Especificaciones

  • Estándar de medición
    Imperial
  • Serie
    Estándar
  • Construcción de la cadena
    Remachado
  • Número de hebras a lo largo
    3
  • Material
    Acero
  • Longitud total
    10 pies
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Anchura interior
    0.3125 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    0.4660 pulg.
  • Grosor de la placa de enlace
    0.0600 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.1560 pulg.
  • Longitud del pasador
    1.7800 pulg.
  • Altura de la placa
    0.4660 pulg.
  • Ancho total de la cadena
    1.7800 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    0.3120 pulg.
  • Estándares cumplidos
    ANSI B29.1
  • Resistencia a la tensión
    11100 lb
  • Paso transversal
    0.5660 pulg.
  • Número de cadena y paso
    40 / 1/2 pulg.
  • Tamaño de la cadena
    0.5000 pulg.
  • Ancho del rodillo
    0.3125 pulg.
  • Página de producto del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
  • Peso
    1.27 lb
  • Número de Upc del fabricante
    662288455295
  • UPC_NO
    662288455295
  • Tipo de producto
    Cadena de rodillo

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo