40-3 ENLACE DE CONEXIÓN

Diamond Chain Company
40-3 CONN LINK

Eslabón de conexión - 40 / 1/2 in de paso, clip de resorte, material de acero al carbono
Artículo MI #00151498
No. Fabricante 40-3 CONN LINK
Precio15.61 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Diamond Chain Company
40-3 CONN LINK

Eslabón de conexión - 40 / 1/2 in de paso, clip de resorte, material de acero al carbono
Artículo MI #00151498
No. Fabricante 40-3 CONN LINK

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$15.61/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
DMD-40-3 ENLACE DE CO

Especificaciones

  • Tamaño y paso de la cadena
    40 / 1/2 pulg.
  • Tipo de enlace
    Enlace de conexión
  • Material
    Acero al carbono
  • Número de hebras a lo largo
    3
  • Construcción de la cadena
    Clip de resorte
  • Diámetro del rodillo
    0.312 pulg.
  • Anchura interior
    0.313 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    0.475 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.156 pulg.
  • Ancho total de la cadena
    1.85 pulg.
  • Estándares cumplidos
    ASME/ANSI B29.1
  • Número de catálogo del fabricante
    C-446603CL-08-P
  • UPC_NO
    716647121724
  • Peso
    0.05 lb
  • Número de cadena y paso
    40 / 1/2 pulg.
  • Tipo de producto
    Eslabones de cadena de rodillo

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo