RC 40-3 OFF PK A2C12

Link-Belt (RRX)
RC 40-3 OFF PK A2C12

Cadena de rodillo - Serie estándar, paso de 40 / 1/2 in, 3 trenzado, material de acero al carbono, 10 pies de longitud
Artículo MI #00151510
No. Fabricante RC 40-3 OFF PK A2C12
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Link-Belt (RRX)
RC 40-3 OFF PK A2C12

Cadena de rodillo - Serie estándar, paso de 40 / 1/2 in, 3 trenzado, material de acero al carbono, 10 pies de longitud
Artículo MI #00151510
No. Fabricante RC 40-3 OFF PK A2C12
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
R403OFPK RC 40-3 OFF PK A2C12

Especificaciones

  • Estándar de medición
    Imperial
  • Serie
    Estándar
  • Número de hebras a lo largo
    3
  • Material
    Acero al carbono
  • Longitud total
    10 pies
  • Diámetro del pasador
    0.1600 pulg.
  • Longitud del pasador
    1.8400 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    0.3100 pulg.
  • Resistencia a la tensión
    11100 lb
  • Número de cadena y paso
    40 / 1/2 pulg.
  • Página de producto del fabricante
  • Peso
    0.06 lb
  • UPC_NO
    662327130169
  • Tipo de producto
    Cadena de rodillo

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo