Descripción general
- Calidad y rendimiento inigualables en Morse Brand Chain Far superan los estándares de rendimiento ANSI. Los procesos de fabricación rígidos dan como resultado una cadena con todas las funciones. Disponible en stock
Especificaciones
- Tamaño y paso de la cadena40 / 1/2 pulg.
- Tipo de enlaceEnlace de conexión
- MaterialAcero
- Número de hebras a lo largo4
- Construcción de la cadenaClip de resorte
- Diámetro del rodillo0.3120 pulg.
- Anchura interior0.3125 pulg.
- Altura de la placa de enlace0.4660 pulg.
- Grosor de la placa de enlace0.0600 pulg.
- Diámetro del pasador0.1560 pulg.
- Ancho total de la cadena4.0000 pulg.
- Estándares cumplidosANSI
- Número de catálogo del fabricante40-4 C/L S/C S/F
- Página de producto del fabricante
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante662288469612
- UPC_NO662288469612
- Peso0.06 lb
- Número de cadena y paso40 / 1/2 pulg.
- Altura de la placa0.4660 pulg.
- Tipo de productoEslabones de cadena de rodillo