Descripción general
- Calidad y rendimiento inigualables en la cadena de marcas Morse
- Supera con creces los estándares de rendimiento ANSI
- Los procesos de fabricación rígidos dan como resultado una cadena con todas las funciones
- Disponible en stock
Especificaciones
- Tamaño y paso de la cadena40 / 1/2 pulg.
- Tipo de enlaceEnlace de desplazamiento
- MaterialAcero al carbono
- Número de hebras a lo largo4
- Diámetro del rodillo0.312 pulg.
- Grosor de la placa de enlace0.0600 pulg.
- Diámetro del pasador0.1560 pulg.
- Ancho total de la cadena0.3125 pulg.
- Número de catálogo del fabricante117523
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante662288558224
- UPC_NO662288558224
- Peso0.07 lb
- Número de cadena y paso40 / 1/2 pulg.
- Altura de la placa0.4660 pulg.
- Tipo de productoEslabones de cadena de rodillo