R41R10BX  RIV

Link-Belt (RRX)
R41R10BX RIV

Cadena de rodillo - Serie estándar, paso de 41 / 1/2 in, remachada, 1 hebra, material de acero al carbono, 10 pies de longitud
Artículo MI #00151540
No. Fabricante R41R10BX RIV
Precio20.73 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Link-Belt (RRX)
R41R10BX RIV

Cadena de rodillo - Serie estándar, paso de 41 / 1/2 in, remachada, 1 hebra, material de acero al carbono, 10 pies de longitud
Artículo MI #00151540
No. Fabricante R41R10BX RIV
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
Su precio$20.73/pie

Descripción general

Descripción del fabricante
R41R10BX RC 41 RIV 10 BX A1D1
  • Precio por pie

Especificaciones

  • Estándar de medición
    Imperial
  • Serie
    Estándar
  • Construcción de la cadena
    Remachado
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Material
    Acero al carbono
  • Longitud total
    10 pies
  • Anchura interior
    1/4 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    0.38 pulg.
  • Grosor de la placa de enlace
    0.05 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.14 pulg.
  • Ancho total de la cadena
    0.59 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    0.31 pulg.
  • Estándares cumplidos
    ANSI
  • Características de la aplicación de resistencia
    Resistente a la corrosión, producción de alimentos
  • Número de cadena y paso
    41 / 1/2 pulg.
  • Peso
    0.28 lb
  • UPC_NO
    662327130275
  • Tipo de producto
    Cadena de rodillo

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo