41R 10FT

Morse (RRX)
41R 10FT

Cadena de rodillo - Serie estándar, paso de 41 / 1/2 in, remachada, 1 hebra, material de acero al carbono, 10 pies de longitud
Artículo MI #00151541
No. Fabricante 41R 10FT
Precio24.37 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Morse (RRX)
41R 10FT

Cadena de rodillo - Serie estándar, paso de 41 / 1/2 in, remachada, 1 hebra, material de acero al carbono, 10 pies de longitud
Artículo MI #00151541
No. Fabricante 41R 10FT
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
Su precio$24.37/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
41 CADENA DE RODILLO RIV
  • Calidad y rendimiento inigualables en Morse Brand Chain Far superan los estándares de rendimiento ANSI. Los procesos de fabricación rígidos dan como resultado una cadena con todas las funciones. Disponible en cantidades de paquete o a través de un corte a medida de respuesta rápida

Especificaciones

  • Estándar de medición
    Imperial
  • Serie
    Estándar
  • Construcción de la cadena
    Remachado
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Material
    Acero
  • Longitud total
    10 pies
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Anchura interior
    0.2500 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    0.3830 pulg.
  • Grosor de la placa de enlace
    0.0500 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.1410 pulg.
  • Longitud del pasador
    0.5120 pulg.
  • Ancho total de la cadena
    0.5120 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    0.3060 pulg.
  • Estándares cumplidos
    ANSI B29.1
  • Resistencia a la tensión
    2000 lb
  • Número de cadena y paso
    41 / 1/2 pulg.
  • Tamaño de la cadena
    0.5000 pulg.
  • Ancho del rodillo
    0.2500 pulg.
  • Página de producto del fabricante
  • Peso
    0.29 lb
  • Número de Upc del fabricante
    662288389378
  • UPC_NO
    662288389378
  • Tipo de producto
    Cadena de rodillo

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo