Descripción general
Especificaciones
- Tamaño y paso de la cadena41 / 1/2 pulg.
- Tipo de enlaceEnlace de conexión
- MaterialAcero al carbono
- Número de hebras a lo largo1
- Construcción de la cadenaRemachado
- Altura de la placa de enlace0.38 pulg.
- Diámetro del pasador0.14 pulg.
- Ancho total de la cadena0.59 pulg.
- Características de la aplicación de resistenciaResistente a la corrosión
- UPC_NO662327130305
- Peso0.01 lb
- Número de cadena y paso41 / 1/2 pulg.
- Tipo de productoEslabones de cadena de rodillo