41 ENLACE DE RODILLO

Tsubaki (UST)
41 ROLLER LINK

Eslabón de rodillo - 41 / 1/2 pulg., paso, remachado, material de acero al carbono
Artículo MI #00151564
No. Fabricante 41 ROLLER LINK
Precio2.02 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Tsubaki (UST)
41 ROLLER LINK

Eslabón de rodillo - 41 / 1/2 pulg., paso, remachado, material de acero al carbono
Artículo MI #00151564
No. Fabricante 41 ROLLER LINK

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$2.02/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
41 ENLACE DE RODILLO
  • Los eslabones de conexión con anillo eliminan el eslabón “débil”, proporcionando la misma resistencia a la fatiga que la cadena base
  • Mayor resistencia a la tracción para una resistencia superior a los impactos
  • Tratamiento térmico para lograr la dureza ideal
  • El efecto de disparo proporciona una mayor resistencia a la fatiga
  • El pretensado minimiza el alargamiento inicial y los ajustes que requieren mucho tiempo
  • Vendido por cada

Especificaciones

  • Tamaño y paso de la cadena
    41 / 1/2 pulg.
  • Tipo de enlace
    Enlace del rodillo
  • Material
    Acero al carbono
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Construcción de la cadena
    Remachado
  • Diámetro del rodillo
    0.306 pulg.
  • Anchura interior
    0.250 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    0.386 pulg.
  • Grosor de la placa de enlace
    0.050 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.141 pulg.
  • Ancho total de la cadena
    0.579 pulg.
  • Serie
    41
  • Estándares cumplidos
    ASME B29
  • UPC_NO
    097039171382
  • Peso
    0.01 lb
  • Número de cadena y paso
    41 / 1/2 pulg.
  • Resistente a la corrosión
    No resistente a la corrosión
  • Altura de la placa
    0.386 pulg.
  • Grosor de la placa
    0.050 pulg.
  • Tipo de producto
    Eslabones de cadena de rodillo

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos