Descripción general
Descripción del fabricante
DMD-41-1 SC ENLACE CO AP
- La preparación de agujeros de paso multietapa del diamante en la placa de enlace crea el área de soporte máxima
- El material diseñado minimiza las impurezas, lo que maximiza la resistencia a la tensión y a la fatiga
- El contenido de carbono patentado de Diamond Chain Company y las sustancias químicas de aleación especiales maximizan la eficacia del proceso de tratamiento térmico
- El proceso patentado de tratamiento térmico garantiza una profundidad de endurecimiento uniforme de la carcasa, lo que da como resultado una vida útil maximizada, menos tiempo de inactividad y menores costes
- Vendido por cada
Especificaciones
- Tamaño y paso de la cadena41 / 1/2 pulg.
- Tipo de enlaceEnlace de conexión
- MaterialAcero inoxidable
- Número de hebras a lo largo1
- Construcción de la cadenaClip de resorte
- Diámetro del rodillo0.306 pulg.
- Anchura interior0.250 pulg.
- Altura de la placa de enlace0.383 pulg.
- Diámetro del pasador0.141 pulg.
- Ancho total de la cadena0.65 pulg.
- Características de la aplicación de resistenciaResistente a la corrosión
- Número de catálogo del fabricanteCAP-4341CL-08-P
- UPC_NO716647382002
- Peso0.01 lb
- Número de cadena y paso41 / 1/2 pulg.
- Tipo de productoEslabones de cadena de rodillo
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad