Motion
41SS C/L S/C S/F

Morse (RRX)
41SS C/L S/C S/F

324356 Eslabón de conexión de cadena de rodillo - 41 / 1/2 in de paso, material de acero
Artículo MI #00151589
No. Fabricante 41SS C/L S/C S/F
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Morse (RRX)
41SS C/L S/C S/F

324356 Eslabón de conexión de cadena de rodillo - 41 / 1/2 in de paso, material de acero
Artículo MI #00151589
No. Fabricante 41SS C/L S/C S/F
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
41SS CONN LINK (INOXIDABLE)
  • Calidad y rendimiento inigualables en la cadena de la marca Morse de acero inoxidable serie 304 para los entornos más corrosivos Disponible en stock

Especificaciones

  • Tamaño y paso de la cadena
    41 / 1/2 pulg.
  • Tipo de enlace
    Enlace de conexión
  • Material
    Acero inoxidable
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Construcción de la cadena
    Clip de resorte
  • Diámetro del rodillo
    0.3060 pulg.
  • Anchura interior
    0.2500 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    0.3900 pulg.
  • Grosor de la placa de enlace
    0.0500 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.1410 pulg.
  • Ancho total de la cadena
    1.0000 pulg.
  • Tamaño de la cadena
    41
  • Estándares cumplidos
    ANSI
  • Número de catálogo del fabricante
    41SS C/L S/C S/F
  • Página de producto del fabricante
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662288604488
  • UPC_NO
    662288604488
  • Peso
    0.01 lb
  • Número de cadena y paso
    41 / 1/2 pulg.
  • Tipo de producto
    Eslabones de cadena de rodillo

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo