Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Diamond Chain Company
41SS Roller Link

Eslabón de rodillo - 41 / 1/2 pulg. de paso
Artículo MI #00151595
No. Fabricante 41SS Roller Link

Disponibilidad:
Interrupción
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Ya no vendemos este producto. Si necesita ayuda para encontrar un reemplazo, puede solicitar un artículo o comunicarse con nosotros
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
41SS ENLACE DE RODILLO, INOXIDABLE
  • La preparación del orificio de paso multietapa en la placa de enlace crea el área máxima del cojinete
  • El material diseñado minimiza las impurezas, lo que maximiza la resistencia a la tensión y a la fatiga
  • El contenido de carbono patentado de Diamond Chain Company y los productos químicos de aleación especiales maximizan la eficacia del proceso de tratamiento térmico
  • El proceso patentado de tratamiento térmico garantiza una profundidad de endurecimiento uniforme de la carcasa, lo que da como resultado una vida útil maximizada, menos tiempo de inactividad y menores costes
  • Vendido por cada
  • Fabricante: Diamond Chain Company

Especificaciones

  • Tamaño y paso de la cadena
    41 / 1/2 pulg.
  • Tipo de enlace
    Enlace del rodillo
  • Material
    Acero inoxidable
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Construcción de la cadena
    Enlace del rodillo
  • UPC_NO
    716647107865
  • Peso
    0.01 lb
  • Número de cadena y paso
    41 / 1/2 pulg.
  • Tipo de producto
    Eslabones de cadena de rodillo

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo