R50SCLSFPK RC 50 SPR CL SF PAQUETE A2E2

Link-Belt (RRX)
R50SCLSFPK RC 50 SPR CL SF PK A2E2

Eslabón de conexión - separación de 50 / 5/8 in, remachado, material de acero al carbono
Artículo MI #00151682
No. Fabricante R50SCLSFPK RC 50 SPR CL SF PK A2E2
Precio4.15 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Link-Belt (RRX)
R50SCLSFPK RC 50 SPR CL SF PK A2E2

Eslabón de conexión - separación de 50 / 5/8 in, remachado, material de acero al carbono
Artículo MI #00151682
No. Fabricante R50SCLSFPK RC 50 SPR CL SF PK A2E2

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$4.15/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
R50SCLSFPK RC 50 SPR CL SF PAQUETE A2E2

Especificaciones

  • Tamaño y paso de la cadena
    50 / 5/8 pulg.
  • Tipo de enlace
    Enlace de conexión
  • Material
    Acero al carbono
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Construcción de la cadena
    Remachado
  • Diámetro del rodillo
    0.400 pulg.
  • Anchura interior
    0.380 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    0.59 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.2 pulg.
  • Ancho total de la cadena
    0.89 pulg.
  • Características de la aplicación de resistencia
    Resistente a la corrosión
  • UPC_NO
    662327130510
  • Peso
    0.03 lb
  • Número de cadena y paso
    50 / 5/8 pulg.
  • Tipo de producto
    Eslabones de cadena de rodillo

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo