50 C/L S/C S/F

Morse (RRX)
50 C/L S/C S/F

127757 Eslabón de conexión - 50 / 5/8 pulg. de paso, clip de resorte, material de acero al carbono
Artículo MI #00151683
No. Fabricante 50 C/L S/C S/F
Precio5.05 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Morse (RRX)
50 C/L S/C S/F

127757 Eslabón de conexión - 50 / 5/8 pulg. de paso, clip de resorte, material de acero al carbono
Artículo MI #00151683
No. Fabricante 50 C/L S/C S/F

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio5.05 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
50 CLIP DE RESORTE DE CONEXIÓN (AJUSTE DESLIZANTE)
  • Calidad y rendimiento inigualables en Morse Brand Chain Far superan los estándares de rendimiento ANSI. Los procesos de fabricación rígidos dan como resultado una cadena con todas las funciones. Disponible en stock

Especificaciones

  • Tamaño y paso de la cadena
    50 / 5/8 pulg.
  • Tipo de enlace
    Enlace de conexión
  • Material
    Acero
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Construcción de la cadena
    Clip de resorte
  • Diámetro del rodillo
    0.4000 pulg.
  • Anchura interior
    0.3750 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    0.5840 pulg.
  • Grosor de la placa de enlace
    0.0800 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.2000 pulg.
  • Longitud del pasador
    0.7900 pulg.
  • Ancho total de la cadena
    1.0000 pulg.
  • Estándares cumplidos
    ANSI
  • Número de catálogo del fabricante
    50 C/L S/C S/F
  • Página de producto del fabricante
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662288395393
  • UPC_NO
    662288395393
  • Peso
    0.04 lb
  • Número de cadena y paso
    50 / 5/8 pulg.
  • Altura de la placa
    0.5840 pulg.
  • Tipo de producto
    Eslabones de cadena de rodillo

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo