50 HP RIV
Cadena de rodillo - Serie de pasadores huecos, paso de 50 / 5/8 in, remachado, 1 hebra, material de acero al carbono, 10 pies de longitud
Artículo MI #00151710
No. Fabricante 50 HP RIV
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cadena de rodillo - Serie de pasadores huecos, paso de 50 / 5/8 in, remachado, 1 hebra, material de acero al carbono, 10 pies de longitud
Artículo MI #00151710
No. Fabricante 50 HP RIV
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
CADENA DE RODILLO RIV DE 50 HP
  • Precio por pie

Especificaciones

  • Estándar de medición
    Imperial
  • Serie
    Pasador hueco
  • Construcción de la cadena
    Remachado
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Material
    Acero al carbono
  • Longitud total
    10 pies
  • Anchura interior
    3/8 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    0.59 pulg.
  • Grosor de la placa de enlace
    0.08 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.203 pulg.
  • Ancho total de la cadena
    0.79 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    0.400 pulg.
  • Estándares cumplidos
    ANSI
  • Resistencia a la tensión
    3700 lb
  • Características de la aplicación de resistencia
    Resistente a la corrosión
  • Número de cadena y paso
    50 / 5/8 pulg.
  • Peso
    0.63 lb
  • UPC_NO
    781711310922
  • Tipo de producto
    Cadena de rodillo

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo