Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Rexnord (RRX)
REX120HOFPK

Link-Belt® Offset Link - 120 / 1-1/2 pulg. de paso
Artículo MI #00151719
No. Fabricante REX120HOFPK

Disponibilidad:
Interrupción
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Ya no vendemos este producto. Si necesita ayuda para encontrar un reemplazo, puede solicitar un artículo o comunicarse con nosotros
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
REX120HOFPK REX 120H OFF PK R2J26

Especificaciones

  • Tamaño y paso de la cadena
    120 / 1-1/2 pulg.
  • Tipo de enlace
    Enlace de desplazamiento
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Diámetro del rodillo
    0.875 pulg.
  • Anchura interior
    1.000 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    1.13 pulg.
  • Grosor de la placa de enlace
    0.19 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.438 pulg.
  • Ancho total de la cadena
    2.09 pulg.
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -20 a +140 °F
  • Características de la aplicación de resistencia
    Resistente a la corrosión, producción de alimentos
  • Serie
    Estándar
  • Estándares cumplidos
    ANSI
  • UPC_NO
    698210238605
  • Peso
    0.56 lb
  • Número de cadena y paso
    120 / 1-1/2 pulg.
  • Tipo de producto
    Eslabones de cadena de rodillo

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos