Motion
50LL R 10FT

Morse (RRX)
50LL R 10FT

Cadena de rodillo - Serie de autolubricación, paso de 50 / 5/8 in, remachado, 1 hebra, material de acero al carbono, 10 pies de longitud
Artículo MI #00151725
No. Fabricante 50LL R 10FT
Precio41.42 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Morse (RRX)
50LL R 10FT

Cadena de rodillo - Serie de autolubricación, paso de 50 / 5/8 in, remachado, 1 hebra, material de acero al carbono, 10 pies de longitud
Artículo MI #00151725
No. Fabricante 50LL R 10FT

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$41.42/pie

Descripción general

Descripción del fabricante
50LL CADENA SELF LUBE RODILLO RIV
  • Calidad y rendimiento inigualables en la cadena de rodillos de cadena de la marca Morse con las propiedades autolubricantes de los casquillos metálicos sinterizados impregnados en aceite para garantizar un servicio de cadena más largo y fiable donde la lubricación externa está prohibida o muy limitada. Disponibles en cantidades de paquetes o mediante procesos de fabricación rígidos de corte a medida de respuesta rápida que dan como resultado una cadena con todas las funciones.

Especificaciones

  • Estándar de medición
    Imperial
  • Serie
    Casquillo sinterizado
  • Construcción de la cadena
    Remachado
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Material
    Acero
  • Longitud total
    10 pies
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Anchura interior
    0.3750 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    0.5840 pulg.
  • Grosor de la placa de enlace
    0.0800 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.2000 pulg.
  • Longitud del pasador
    0.7900 pulg.
  • Ancho total de la cadena
    0.7900 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    0.4000 pulg.
  • Estándares cumplidos
    ANSI B29.1
  • Resistencia a la tensión
    5500 lb
  • Número de cadena y paso
    50 / 5/8 pulg.
  • Tamaño de la cadena
    0.6250 pulg.
  • Ancho del rodillo
    0.3750 pulg.
  • Página de producto del fabricante
  • Peso
    0.69 lb
  • Número de Upc del fabricante
    662288400448
  • UPC_NO
    662288400448
  • Tipo de producto
    Cadena de rodillo

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo