50SL  RIV
Cadena de rodillo - Serie de autolubricación, paso de 50 / 5/8 in, remachado, 1 hebra, material de acero al carbono, 10 pies de longitud
Artículo MI #00151727
No. Fabricante 50SL RIV
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cadena de rodillo - Serie de autolubricación, paso de 50 / 5/8 in, remachado, 1 hebra, material de acero al carbono, 10 pies de longitud
Artículo MI #00151727
No. Fabricante 50SL RIV
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
RS50-SL CADENA
  • Precio por pie

Especificaciones

  • Estándar de medición
    Imperial
  • Serie
    Autolubricación
  • Construcción de la cadena
    Remachado
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Material
    Acero al carbono
  • Longitud total
    10 pies
  • Anchura interior
    3/8 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    0.591 pulg.
  • Grosor de la placa de enlace
    0.08 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.2 pulg.
  • Número de enlaces
    192/10 pies
  • Ancho total de la cadena
    0.878 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    0.400 pulg.
  • Estándares cumplidos
    ANSI/ASME B15.1-2000, ANSI/ASME B20.1-2006
  • Capacidad de carga de trabajo
    1430 lb
  • Resistencia a la tensión
    7050 lb
  • Número de cadena y paso
    50 / 5/8 pulg.
  • Peso
    0.70 lb
  • UPC_NO
    097039183620
  • Tipo de producto
    Cadena de rodillo

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos