Descripción general
- Calidad y rendimiento inigualables en la cadena Morse de acero inoxidable serie 304 para los entornos más corrosivos Disponible en cantidades de paquetes o mediante un corte a medida de respuesta rápida
Especificaciones
- Estándar de mediciónImperial
- SerieAcero inoxidable
- Construcción de la cadenaRemachado
- Número de hebras a lo largo1
- MaterialAcero inoxidable
- Longitud total10 pies
- Anchura interior0.3750 pulg.
- Altura de la placa de enlace0.5840 pulg.
- Grosor de la placa de enlace0.0800 pulg.
- Diámetro del pasador0.2000 pulg.
- Longitud del pasador0.7900 pulg.
- Ancho total de la cadena0.7900 pulg.
- Diámetro del rodillo0.4000 pulg.
- Estándares cumplidosANSI B29.1
- Resistencia a la tensión4700 lb
- Características de la aplicación de resistenciaResistente a la corrosión
- Número de cadena y paso50 / 5/8 pulg.
- Tamaño de la cadena0.6250 pulg.
- Ancho del rodillo0.3750 pulg.
- Página de producto del fabricante
- Peso0.76 lb
- Número de Upc del fabricante662288791201
- UPC_NO662288791201
- Tipo de productoCadena de rodillo