R50SSSCLSFPK

Link-Belt (RRX)
R50SSSCLSFPK

Eslabón de conexión - 50 / 5/8 pulg., paso, rebozado, material de acero inoxidable
Artículo MI #00151767
No. Fabricante R50SSSCLSFPK
Precio22.07 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Link-Belt (RRX)
R50SSSCLSFPK

Eslabón de conexión - 50 / 5/8 pulg., paso, rebozado, material de acero inoxidable
Artículo MI #00151767
No. Fabricante R50SSSCLSFPK
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
Precio22.07 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
R50SSSCLSFPK RC 50SS SPR CLSFPK A2E17
  • Industria del petróleo o gas natural

Especificaciones

  • Tamaño y paso de la cadena
    50 / 5/8 pulg.
  • Tipo de enlace
    Enlace de conexión
  • Material
    Acero inoxidable
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Construcción de la cadena
    Cobrado
  • Diámetro del rodillo
    10.16 mm
  • Anchura interior
    13.80 mm
  • Altura de la placa de enlace
    20.4 mm
  • Diámetro del pasador
    5.08 mm
  • Ancho total de la cadena
    23 mm
  • Características de la aplicación de resistencia
    Industria del petróleo o gas natural
  • Estándares cumplidos
    ANSI B29.1, DIN 8188, ISO R 606
  • UPC_NO
    662327633240
  • Peso
    0.03 lb
  • Número de cadena y paso
    50 / 5/8 pulg.
  • Tipo de producto
    Eslabones de cadena de rodillo

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo