50SS ENLACE DE CONEXIÓN

Morse (RRX)
50SS CONN LINK

Eslabón de conexión - separación de 50 / 5/8 in, clip de resorte, material de acero inoxidable
Artículo MI #00151768
No. Fabricante 50SS CONN LINK
Precio23.53 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Morse (RRX)
50SS CONN LINK

Eslabón de conexión - separación de 50 / 5/8 in, clip de resorte, material de acero inoxidable
Artículo MI #00151768
No. Fabricante 50SS CONN LINK

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$23.53/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
50SS CONN LINK (INOXIDABLE)
  • Calidad y rendimiento inigualables en la cadena de la marca Morse de acero inoxidable serie 304 para los entornos más corrosivos Disponible en stock

Especificaciones

  • Tamaño y paso de la cadena
    50 / 5/8 pulg.
  • Tipo de enlace
    Enlace de conexión
  • Material
    Acero inoxidable
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Construcción de la cadena
    Clip de resorte
  • Diámetro del rodillo
    0.4000 pulg.
  • Anchura interior
    0.3750 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    0.5840 pulg.
  • Grosor de la placa de enlace
    0.0800 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.2000 pulg.
  • Longitud del pasador
    0.7900 pulg.
  • Ancho total de la cadena
    1.0000 pulg.
  • Estándares cumplidos
    ANSI
  • Número de catálogo del fabricante
    50SS C/L S/C S/F
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662288777977
  • UPC_NO
    662288777977
  • Peso
    0.03 lb
  • Número de cadena y paso
    50 / 5/8 pulg.
  • Tipo de producto
    Eslabones de cadena de rodillo

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo