Descripción general
- Precio por pie
- Longitud total 10 pies
Especificaciones
- Estándar de mediciónImperial
- SerieEstándar
- Construcción de la cadenaRemachado
- Número de hebras a lo largo2
- MaterialAcero al carbono
- Longitud total10 pies
- Especificación del materialTratado con calor
- Recubrimiento de acabadoLubricado por inmersión en caliente
- Anchura interior0.376 pulg.
- Altura de la placa de enlace0.590 pulg.
- Grosor de la placa de enlace0.080 pulg.
- Diámetro del pasador0.200 pulg.
- Longitud del pasador1.511 pulg.
- Número de enlaces192
- Ancho total de la cadena1.511 pulg.
- Rango de temperatura de funcionamiento0 a 350 °F
- Diámetro del rodillo0.400 pulg.
- Estándares cumplidosB29.1
- Resistencia a la tensión12200 lb
- Paso transversal0.713 pulg.
- Número de cadena y paso50 / 5/8 pulg.
- Número de catálogo del fabricante45057
- Peso1.422 lb
- UPC_NO642051450573
- Tipo de productoCadena de rodillo