Descripción general
- Calidad y rendimiento inigualables en Morse Brand Chain Far superan los estándares de rendimiento ANSI. Los procesos de fabricación rígidos dan como resultado una cadena con todas las funciones. Disponible en cantidades de paquete o a través de un corte a medida de respuesta rápida
Especificaciones
- Estándar de mediciónImperial
- SerieEstándar
- Construcción de la cadenaRemachado
- Número de hebras a lo largo2
- MaterialAcero
- Longitud total10 pies
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Anchura interior0.3750 pulg.
- Altura de la placa de enlace0.5840 pulg.
- Grosor de la placa de enlace0.0800 pulg.
- Diámetro del pasador0.2000 pulg.
- Longitud del pasador1.5070 pulg.
- Ancho total de la cadena1.5070 pulg.
- Diámetro del rodillo0.4000 pulg.
- Estándares cumplidosANSI B29.1
- Resistencia a la tensión12200 lb
- Paso transversal0.7130 pulg.
- Número de cadena y paso50 / 5/8 pulg.
- Tamaño de la cadena0.6250 pulg.
- Ancho del rodillo0.3750 pulg.
- Página de producto del fabricante
- Peso1.43 lb
- Número de Upc del fabricante662288395126
- UPC_NO662288395126
- Tipo de productoCadena de rodillo