Motion
50-2 ENLACE DE CONEXIÓN

Timken Drives LLC
50-2 CONN LINK

Eslabón de conexión - Cadena y paso de 50 / 5/8 in, clip de resorte, material de acero al carbono, acabado de recubrimiento preventivo de óxido
Artículo MI #00151802
No. Fabricante 50-2 CONN LINK
Precio12.32 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Timken Drives LLC
50-2 CONN LINK

Eslabón de conexión - Cadena y paso de 50 / 5/8 in, clip de resorte, material de acero al carbono, acabado de recubrimiento preventivo de óxido
Artículo MI #00151802
No. Fabricante 50-2 CONN LINK

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio12.32 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
DRV-50-2 SC CO LINK;1066 50-2 CONN LINK

Especificaciones

  • Tamaño y paso de la cadena
    50 / 5/8 pulg.
  • Tipo de enlace
    Enlace de conexión
  • Material
    Acero al carbono
  • Número de hebras a lo largo
    2
  • Construcción de la cadena
    Clip de resorte
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento preventivo de óxido
  • Diámetro del rodillo
    0.400 pulg.
  • Anchura interior
    0.376 pulg.
  • Especificación del material
    Tratado con calor
  • Altura de la placa de enlace
    0.590 pulg.
  • Grosor de la placa de enlace
    0.080 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.200 pulg.
  • Longitud del pasador
    0.000 pulg.
  • Paso transversal
    0.713 pulg.
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    0 a 350 oF
  • Serie
    Estad.
  • Estándares cumplidos
    B29.1
  • Número de catálogo del fabricante
    1066
  • UPC_NO
    642051010661
  • Número de cadena y paso
    50 / 5/8 pulg.
  • Tipo de producto
    Eslabones de cadena de rodillo

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo