Motion
50-3R 10FT

Morse (RRX)
50-3R 10FT

Cadena de rodillo - Serie estándar, paso de 50 / 5/8 in, remachada, 3 hebra, material de acero al carbono, 10 pies de longitud
Artículo MI #00151828
No. Fabricante 50-3R 10FT
Precio146.10 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Morse (RRX)
50-3R 10FT

Cadena de rodillo - Serie estándar, paso de 50 / 5/8 in, remachada, 3 hebra, material de acero al carbono, 10 pies de longitud
Artículo MI #00151828
No. Fabricante 50-3R 10FT
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
Su precio$146.10/pie

Descripción general

Descripción del fabricante
50-3 CADENA DE RODILLO RIV
  • Calidad y rendimiento inigualables en Morse Brand Chain Far superan los estándares de rendimiento ANSI. Los procesos de fabricación rígidos dan como resultado una cadena con todas las funciones. Disponible en cantidades de paquete o a través de un corte a medida de respuesta rápida

Especificaciones

  • Estándar de medición
    Imperial
  • Serie
    Estándar
  • Construcción de la cadena
    Remachado
  • Número de hebras a lo largo
    3
  • Material
    Acero
  • Longitud total
    10 pies
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Anchura interior
    0.3750 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    0.5840 pulg.
  • Grosor de la placa de enlace
    0.0800 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.2000 pulg.
  • Longitud del pasador
    2.2200 pulg.
  • Ancho total de la cadena
    2.2200 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    0.4000 pulg.
  • Estándares cumplidos
    ANSI B29.1
  • Resistencia a la tensión
    18300 lb
  • Paso transversal
    0.7130 pulg.
  • Número de cadena y paso
    50 / 5/8 pulg.
  • Tamaño de la cadena
    0.6250 pulg.
  • Ancho del rodillo
    0.3750 pulg.
  • Página de producto del fabricante
  • Peso
    2.22 lb
  • Número de Upc del fabricante
    662288455325
  • UPC_NO
    662288455325
  • Tipo de producto
    Cadena de rodillo

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo