Motion
50-3 ESLABÓN SC

Renold
50-3 CONN LINK SC

Eslabón de conexión - 50 / 5/8 pulg. Cadena y paso, acero al carbono
Artículo MI #00151841
No. Fabricante 50-3 CONN LINK SC
Precio22.03 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Renold
50-3 CONN LINK SC

Eslabón de conexión - 50 / 5/8 pulg. Cadena y paso, acero al carbono
Artículo MI #00151841
No. Fabricante 50-3 CONN LINK SC

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$22.03/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
50-3 ESLABÓN SC

Especificaciones

  • Tamaño y paso de la cadena
    50 / 5/8 pulg.
  • Tipo de enlace
    Enlace de conexión
  • Material
    Acero al carbono
  • Número de hebras a lo largo
    3
  • Diámetro del rodillo
    0.400 pulg.
  • Anchura interior
    0.375 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    0.577 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.2 pulg.
  • Ancho total de la cadena
    2.228 pulg.
  • Estándares cumplidos
    ANSI, ASME
  • UPC_NO
    6623900534105
  • Peso
    0.10 lb
  • Número de cadena y paso
    50 / 5/8 pulg.
  • Tipo de producto
    Eslabones de cadena de rodillo

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos