Descripción general
Descripción del fabricante
DMD-50-4 ENLACE DE CO
Especificaciones
- Tamaño y paso de la cadena50 / 5/8 pulg.
- Tipo de enlaceEnlace de conexión
- MaterialAcero al carbono
- Número de hebras a lo largo4
- Construcción de la cadenaClip de resorte
- Diámetro del rodillo0.400 pulg.
- Anchura interior0.375 pulg.
- Altura de la placa de enlace0.594 pulg.
- Diámetro del pasador0.2 pulg.
- Ancho total de la cadena3.03 pulg.
- Estándares cumplidosASME/ANSI B29.1
- Número de catálogo del fabricanteC-455004CL-08-P
- UPC_NO716647134991
- Peso0.13 lb
- Número de cadena y paso50 / 5/8 pulg.
- Tipo de productoEslabones de cadena de rodillo
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad