Descripción general
- Calidad y rendimiento inigualables en la cadena de marcas Morse
- Supera con creces los estándares de rendimiento ANSI
- Los procesos de fabricación rígidos dan como resultado una cadena con todas las funciones
- Disponible en stock
Especificaciones
- Tamaño y paso de la cadena50 / 5/8 pulg.
- Tipo de enlaceEnlace de desplazamiento
- MaterialAcero al carbono
- Número de hebras a lo largo4
- Diámetro del rodillo0.400 pulg.
- Grosor de la placa de enlace0.0800 pulg.
- Diámetro del pasador0.2000 pulg.
- Ancho total de la cadena0.3750 pulg.
- Número de catálogo del fabricante126531
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante662288560289
- UPC_NO662288560289
- Peso0.15 lb
- Número de cadena y paso50 / 5/8 pulg.
- Altura de la placa0.5840 pulg.
- Tipo de productoEslabones de cadena de rodillo