Motion
35 SECCIÓN DE CORRECCIÓN

Diamond Chain Company
35 OFFSET SECTION

Eslabón desplazado - 35 / 3/8 pulg., paso, rebozado, material de acero al carbono
Artículo MI #00151892
No. Fabricante 35 OFFSET SECTION
Precio8.91 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Diamond Chain Company
35 OFFSET SECTION

Eslabón desplazado - 35 / 3/8 pulg., paso, rebozado, material de acero al carbono
Artículo MI #00151892
No. Fabricante 35 OFFSET SECTION
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
Precio8.91 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
DMD-35-1 ENLACE DE APAGADO P

Especificaciones

  • Tamaño y paso de la cadena
    35 / 3/8 pulg.
  • Tipo de enlace
    Enlace de desplazamiento
  • Material
    Acero al carbono
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Construcción de la cadena
    Cobrado
  • Diámetro del rodillo
    0.200 pulg.
  • Anchura interior
    0.188 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    0.356 pulg.
  • Grosor de la placa de enlace
    0.05 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.141 pulg.
  • Ancho total de la cadena
    0.56 pulg.
  • Serie
    Estándar
  • Estándares cumplidos
    ANSI B29.1
  • Número de catálogo del fabricante
    G-1282BA
  • UPC_NO
    716647108848
  • Peso
    0.01 lb
  • Número de cadena y paso
    35 / 3/8 pulg.
  • Resistencia a la tensión
    2100 lb
  • Estándar de medición
    Imperial
  • Tipo de producto
    Eslabones de cadena de rodillo

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo