Motion
60R 10FT

Morse (RRX)
60R 10FT

Cadena de rodillo - Serie estándar, paso de 60 / 3/4 in, remachada, 1 hebra, material de acero al carbono, 10 pies de longitud
Artículo MI #00151902
No. Fabricante 60R 10FT
Precio30.42 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Morse (RRX)
60R 10FT

Cadena de rodillo - Serie estándar, paso de 60 / 3/4 in, remachada, 1 hebra, material de acero al carbono, 10 pies de longitud
Artículo MI #00151902
No. Fabricante 60R 10FT

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$30.42/pie

Descripción general

Descripción del fabricante
60 CADENA DE RODILLO RIV
  • Calidad y rendimiento inigualables en Morse Brand Chain Far superan los estándares de rendimiento ANSI. Los procesos de fabricación rígidos dan como resultado una cadena con todas las funciones. Disponible en cantidades de paquete o a través de un corte a medida de respuesta rápida

Especificaciones

  • Estándar de medición
    Imperial
  • Serie
    Estándar
  • Construcción de la cadena
    Remachado
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Material
    Acero
  • Longitud total
    10 pies
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Anchura interior
    0.5000 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    0.7000 pulg.
  • Grosor de la placa de enlace
    0.0940 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.2340 pulg.
  • Longitud del pasador
    0.9900 pulg.
  • Ancho total de la cadena
    0.9900 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    0.4680 pulg.
  • Estándares cumplidos
    ANSI B29.1
  • Resistencia a la tensión
    8500 lb
  • Número de cadena y paso
    60 / 3/4 pulg.
  • Tamaño de la cadena
    0.7500 pulg.
  • Ancho del rodillo
    0.5000 pulg.
  • Página de producto del fabricante
  • Peso
    1.04 lb
  • Número de Upc del fabricante
    662288395164
  • UPC_NO
    662288395164
  • Tipo de producto
    Cadena de rodillo

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo