Descripción general
- Calidad y rendimiento inigualables en Morse Brand Chain Far superan los estándares de rendimiento ANSI. Los procesos de fabricación rígidos dan como resultado una cadena con todas las funciones. Disponible en cantidades de paquete o a través de un corte a medida de respuesta rápida
Especificaciones
- Estándar de mediciónImperial
- SerieEstándar
- Construcción de la cadenaCobrado
- Número de hebras a lo largo1
- MaterialAcero
- Longitud total10 pies
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Anchura interior0.5000 pulg.
- Altura de la placa de enlace0.7000 pulg.
- Grosor de la placa de enlace0.0940 pulg.
- Diámetro del pasador0.2340 pulg.
- Longitud del pasador0.9900 pulg.
- Ancho total de la cadena0.9900 pulg.
- Diámetro del rodillo0.4680 pulg.
- Estándares cumplidosANSI B29.1
- Resistencia a la tensión8500 lb
- Número de cadena y paso60 / 3/4 pulg.
- Tamaño de la cadena0.7500 pulg.
- Ancho del rodillo0.5000 pulg.
- Página de producto del fabricante
- Peso1.03 lb
- Número de Upc del fabricante662288395133
- UPC_NO662288395133
- Tipo de productoCadena de rodillo