Motion
60C10BX
Cadena de rodillo - Serie estándar, separación de 60 / 3/4 in, con pasador con chaveta, 1 hebra, material de acero al carbono, 10 pies de longitud
Artículo MI #00151914
No. Fabricante 60C10BX
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cadena de rodillo - Serie estándar, separación de 60 / 3/4 in, con pasador con chaveta, 1 hebra, material de acero al carbono, 10 pies de longitud
Artículo MI #00151914
No. Fabricante 60C10BX

Disponibilidad:
Inventario limitado
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
REX60C10BX REX 60 COT 10 BX R1F1

Especificaciones

  • Estándar de medición
    Imperial
  • Serie
    Estándar
  • Construcción de la cadena
    Cobrado
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Material
    Acero al carbono
  • Longitud total
    10 pies
  • Anchura interior
    1/2 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    0.7 pulg.
  • Grosor de la placa de enlace
    0.09 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.23 pulg.
  • Ancho total de la cadena
    1.1 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    0.47 pulg.
  • Estándares cumplidos
    ANSI
  • Características de la aplicación de resistencia
    Resistente a la corrosión
  • Número de cadena y paso
    60 / 3/4 pulg.
  • Peso
    1.02 lb
  • UPC_NO
    698210212209
  • Tipo de producto
    Cadena de rodillo

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos