Descripción general
Especificaciones
- Tamaño y paso de la cadena60 / 3/4 pulg.
- Tipo de enlaceEnlace de conexión
- MaterialAcero al carbono
- Número de hebras a lo largo1
- Construcción de la cadenaCobrado
- Diámetro del rodillo0.470 pulg.
- Anchura interior0.500 pulg.
- Altura de la placa de enlace0.7 pulg.
- Diámetro del pasador0.23 pulg.
- Ancho total de la cadena1.1 pulg.
- Características de la aplicación de resistenciaResistente a la corrosión
- Estándares cumplidosANSI B29.10, DIN 8188, DIN EN ISO 9001, ISO R 606
- UPC_NO662327131470
- Peso0.06 lb
- Número de cadena y paso60 / 3/4 pulg.
- Tipo de productoEslabones de cadena de rodillo