Motion
RC 60 RL PK A2F9

Link-Belt (RRX)
RC 60 RL PK A2F9

Cadena de rodillo - Serie estándar, paso de 60 / 3/4 in, 1 hebra, material de acero al carbono, 10 pies de longitud
Artículo MI #00151934
No. Fabricante RC 60 RL PK A2F9
Precio10.33 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Link-Belt (RRX)
RC 60 RL PK A2F9

Cadena de rodillo - Serie estándar, paso de 60 / 3/4 in, 1 hebra, material de acero al carbono, 10 pies de longitud
Artículo MI #00151934
No. Fabricante RC 60 RL PK A2F9
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
Precio10.33 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
R60RLPK RC 60 RL PK A2F9

Especificaciones

  • Estándar de medición
    Imperial
  • Serie
    Estándar
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Material
    Acero al carbono
  • Longitud total
    10 pies
  • Diámetro del pasador
    0.2300 pulg.
  • Longitud del pasador
    1.2100 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    0.4700 pulg.
  • Resistencia a la tensión
    8500 lb
  • Proyección de clavija extendida
    1.2100 pulg.
  • Número de cadena y paso
    60 / 3/4 pulg.
  • Página de producto del fabricante
  • Peso
    0.07 lb
  • UPC_NO
    662327131838
  • Tipo de producto
    Cadena de rodillo

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo