Descripción general
- Precio por pie
Especificaciones
- Estándar de mediciónImperial
- SeriePesado
- Construcción de la cadenaRemachado
- Número de hebras a lo largo1
- MaterialAcero al carbono
- Longitud total10 pies
- Anchura interior1/2 pulg.
- Grosor de la placa de enlace0.13 pulg.
- Diámetro del pasador0.234 pulg.
- Ancho total de la cadena1.24 pulg.
- Diámetro del rodillo0.47 pulg.
- Estándares cumplidosANSI B29.1
- Resistencia a la tensión8500 lb
- Número de cadena y paso60 / 3/4 pulg.
- Número de catálogo del fabricanteX-1243-010
- Peso1.17 lb
- UPC_NO716647272662
- Tipo de productoCadena de rodillo