Motion
CADENA DE RODILLO DE 60H COT

Diamond Chain Company
60H COT ROLLER CHAIN

Cadena de rodillo - Serie pesada, separación de 60 / 3/4 in, con pasador con chaveta, 1 hebra, material de acero al carbono, 10 pies de longitud
Artículo MI #00151965
No. Fabricante 60H COT ROLLER CHAIN
Precio72.57 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Diamond Chain Company
60H COT ROLLER CHAIN

Cadena de rodillo - Serie pesada, separación de 60 / 3/4 in, con pasador con chaveta, 1 hebra, material de acero al carbono, 10 pies de longitud
Artículo MI #00151965
No. Fabricante 60H COT ROLLER CHAIN
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
Precio72.57 USD/pie

Descripción general

Descripción del fabricante
CADENA DE RODILLO DE 60H COT

Especificaciones

  • Estándar de medición
    Imperial
  • Serie
    Pesado
  • Construcción de la cadena
    Cobrado
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Material
    Acero al carbono
  • Longitud total
    10 pies
  • Anchura interior
    1/2 pulg.
  • Grosor de la placa de enlace
    0.13 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.234 pulg.
  • Ancho total de la cadena
    1.24 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    0.47 pulg.
  • Estándares cumplidos
    ANSI B29.1
  • Resistencia a la tensión
    8500 lb
  • Número de cadena y paso
    60 / 3/4 pulg.
  • Número de catálogo del fabricante
    X-3243-010
  • Peso
    1.18 lb
  • UPC_NO
    716647272716
  • Tipo de producto
    Cadena de rodillo

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo