Motion
60H ENLACE DE RODILLO

Tsubaki (UST)
60H ROLLER LINK

Eslabón de rodillo - 60 / 3/4 pulg., paso, rebozado, material de acero al carbono
Artículo MI #00151990
No. Fabricante 60H ROLLER LINK
Precio5.08 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Tsubaki (UST)
60H ROLLER LINK

Eslabón de rodillo - 60 / 3/4 pulg., paso, rebozado, material de acero al carbono
Artículo MI #00151990
No. Fabricante 60H ROLLER LINK
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
Su precio$5.08/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
60H ENLACE DE RODILLO

Especificaciones

  • Tamaño y paso de la cadena
    60 / 3/4 pulg.
  • Tipo de enlace
    Enlace del rodillo
  • Material
    Acero al carbono
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Construcción de la cadena
    Cobrado
  • Diámetro del rodillo
    0.469 pulg.
  • Anchura interior
    0.500 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    0.713 pulg.
  • Grosor de la placa de enlace
    0.125 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.234 pulg.
  • Ancho total de la cadena
    1.252 pulg.
  • Serie
    60
  • Estándares cumplidos
    ASME B29
  • UPC_NO
    097039176912
  • Peso
    0.07 lb
  • Número de cadena y paso
    60 / 3/4 pulg.
  • Resistente a la corrosión
    No resistente a la corrosión
  • Altura de la placa
    0.713 pulg.
  • Grosor de la placa
    0.125 pulg.
  • Tipo de producto
    Eslabones de cadena de rodillo

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos