Motion
60HP  RIV
Cadena de rodillo - Serie de pasadores huecos, paso de 60 / 3/4 in, remachado, 1 hebra, material de acero al carbono, 10 pies de longitud
Artículo MI #00152005
No. Fabricante 60HP RIV
Precio57.28 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cadena de rodillo - Serie de pasadores huecos, paso de 60 / 3/4 in, remachado, 1 hebra, material de acero al carbono, 10 pies de longitud
Artículo MI #00152005
No. Fabricante 60HP RIV

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$57.28/pie

Descripción general

Descripción del fabricante
60HP CADENA DE PASADOR DE SOPORTE
  • Los accesorios estándar están disponibles para la cadena de pasador hueco Tsubaki de EE. UU. en tipos de paso simple y doble.
  • Las varillas transversales pueden insertarse en cualquier eslabón sin desmontar la cadena.
  • Todas las dimensiones son valores nominales y solo como referencia

Especificaciones

  • Estándar de medición
    Imperial
  • Serie
    Servicio pesado
  • Tamaño y paso de la cadena
    60 / 3/4 pulg.
  • Construcción de la cadena
    Remachado
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Material
    Acero al carbono
  • Longitud total
    10 pies
  • Anchura interior
    0.500 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    0.713 pulg.
  • Grosor de la placa de enlace
    0.094 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.330 pulg.
  • Altura de la placa
    0.713 pulg.
  • Grosor de la placa
    0.094 pulg.
  • Ancho total de la cadena
    1.055 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    0.469 pulg.
  • Estándares cumplidos
    ASME B29
  • Capacidad de carga de trabajo
    948 lb
  • Número de cadena y paso
    60 / 3/4 pulg.
  • Ancho del rodillo
    0.500 pulg.
  • Número de catálogo del fabricante
    0.094 pulg.
  • Peso
    0.85 lb
  • UPC_NO
    097039182722
  • Resistente a la corrosión
    No resistente a la corrosión
  • Número de hebras
    1
  • Tipo de producto
    Cadena de rodillo

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos